CURL CORD CC800H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロイヤルブルー 注文コード64359700 品番RB(23)
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2008年の初回モデルがらロングセラーを継続するカールコードCCシリーズ。
コードのさらなる耐久性アップと長さの見直しにより商品力をアップグレードしました。
コードへのライン絡み防止の為にカール部を覆う高強度樹脂製カバーを設置。
また、コード入り口をテーパー形状にすることでコードの出入りをスムーズに。

仕様ポリエチレンコードオーシャングリップ、 フックリムーバー、 プライヤーに対応 ロイヤルブルー コード長さ(mm)800 自重(g)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする