DS(23) CURL CORD CC800K スタジオオーシャンマーク 64359736

DS(23) CURL CORD CC800K スタジオオーシャンマーク 64359736
DS(23) CURL CORD CC800K スタジオオーシャンマーク 64359736
DS(23) CURL CORD CC800K スタジオオーシャンマーク 64359736

CURL CORD CC800K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ダークシルバー注文コード64359736品番DS(23)
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

2008年の初回モデルがらロングセラーを継続するカールコードCCシリーズ。
コードのさらなる耐久性アップと長さの見直しにより商品力をアップグレードしました。
コードへのライン絡み防止の為にカール部を覆う高強度樹脂製カバーを設置。
また、コード入り口をテーパー形状にすることでコードの出入りをスムーズに。

仕様ポリエチレンコードオーシャングリップ、 フックリムーバー、 プライヤーに対応ダークシルバーコード長さ(mm)800自重(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする