曜日別特売
MXB2-4-4BLH シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64359989

 

MXB2-4-4BLH シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64359989
MXB2-4-4BLH シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64359989
MXB2-4-4BLH シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64359989

シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック/ライトグレー
質量(g)26
26
41
51
36
66
57
82
112
77
107
137
120
170
240
72
102
125
180
225
187
272
377
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.6×18×44
43.6×18×44
43.6×18×74
43.6×18×104
59.6×20.3×46
59.6×20.3×71
59.6×20.3×96
72.5×23.5×54
72.5×23.5×84
72.5×23.5×114
84.8×26.5×64
84.8×26.5×94
84.8×26.5×124
113.9×33.5×72
113.9×33.5×112
113.9×33.5×162
72×38.2×52
72×38.2×82
72×38.2×112
97.9×44.7×70
97.9×44.7×110
97.9×44.7×140
134×38.5×90
134×38.5×140
134×38.5×200
内容量1台注文コード64359989品番MXB2-4-4BLH
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。
本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで
合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。
本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。

用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムブラック/ライトグレー質量(g)26内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.6×12.2×38外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.6×18×44RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする