マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイス六角軸ドリル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64360810
品番
6MTD-55
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。
仕様
●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-83