大西電機工業
大西電機工業の 換気/設備用品
大西電機工業の 送排風機
ウィンエース2-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64361353
品番
WA2-2
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
2極モータの高圧力タイプ
電源
三相AC200V
出力
1.5kW
口径(Φ)
400
風量(m
3
/min)
110
仕様
風圧:300Pa
相数
3Φ
質量(kg)
34
周波数(Hz)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません