大西電機工業
大西電機工業の 換気/設備用品
大西電機工業の 送排風機
防爆ベビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100
注文コード
64361396
品番
BB-C
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆(ExdUBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)
200
風量(m
3
/min)
16〜20
相数
1Φ
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
出力(W)
180
電圧(V)
AC100
電源(AC V)
100(単相)
風圧[50/60Hz](Pa)
60〜80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません