DSBC-32-160-D3-PPSA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 64361844

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64361844品番DSBC-32-160-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156アズワン品番65-8022-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする