204112 1800 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362184

 

204112 1800 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362184
204112 1800 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362184
204112 1800 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362184

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
シート幅(mm)1800
内容量1巻注文コード64362184品番204112 1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)1800シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色グリーン高さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする