エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースガン 400mL EA991シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64362185
品番
EA991CF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,986
販売価格(税別)
¥
7,260
バスケットに入れる
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様
●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1〜2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番
65-9340-68
危険物の類別
非危険物