長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)2100 高さ(mm)300 注文コード64362193 品番2100L 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・高さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2100 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする