204112 2400 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362209

 

204112 2400 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362209
204112 2400 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362209

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
シート幅(mm)2400
内容量1巻注文コード64362209品番204112 2400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)2400シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色グリーン高さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする