204112 2600 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362218 204112 2600 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362218 204112 2600 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362218

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64362218 品番 204112 2600
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2600 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする