204112 2400 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362227 204112 2400 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 64362227

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) シート幅(mm)2400 高さ(mm)300 注文コード64362227 品番204112 2400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシート幅・高さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2400 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする