03772 ニードルケレン棒用 替え芯 土牛 64362315 03772 ニードルケレン棒用 替え芯 土牛 64362315 03772 ニードルケレン棒用 替え芯 土牛 64362315

ニードルケレン棒用 替え芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(19本組) 注文コード 64362315 品番 03772
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。
「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!
凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!
先端ニードルは取り換え可能!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約180 寸法(Φ×mm)3×180 径(Φmm)ニードル:約2 全質量(g)約190
注意
※使用中に火花が散ることがございます。燃えやすいものや引火性のものの近くでは使用しないでください。

商品説明動画

土牛産業(株) ニードルケレン棒(スパッタ除去作業)
土牛産業(株) ニードルケレン棒 ナット リベット部ケレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする