曜日別特売
NPC-6565V 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業 64362717

NPC-6565V 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業 64362717
NPC-6565V 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業 64362717
NPC-6565V 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業 64362717
NPC-6565V 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業 64362717

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色アイボリーホワイト
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード64362717品番NPC-6565V
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。

用途
駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
長さ(mm)
1000
色
アイボリーホワイト
取付穴数
6
材質
本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状
直角(90°)コーナー用
幅(mm)
65×65
厚さ(mm)
16
取付穴径
Φ6.5
適合アンカー
M5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直射日光があたる場所や水に濡れやすい場所での使用は避けてください。
※エンドキャップは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする