M85049/88-17N03 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL 64363594

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64363594
品番
M85049/88-17N03
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:17 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 35.07mm x 35.07mm 重量:20

仕様
●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7602
アズワン品番
65-7510-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする