※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64367085
品番
3210 A/C3
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9594
アズワン品番
65-7987-04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方