16 T5 / 815 タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 64368345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン16 T5 / 815

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64368345
品番
16 T5 / 815
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,569円となります。
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様
●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0521
アズワン品番
65-7880-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする