バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ホワイトビューアー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370506
品番
WI-500
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●照射範囲:250(W)×220(D)mm●本体寸法(mm):幅280×奥行280×高60●重量:1,600g●セット内容:観察用トレイ、12VACアダプター
アズワン品番
67-0320-63