※S160本体

XCH1601WS アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック) 64370627 XCH1601WS アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック) 64370627 XCH1601WS アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック) 64370627 XCH1601WS アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック) 64370627 XCH1601WS アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック) 64370627

アラウーノS160 new

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64370627 品番XCH1601WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)

排水方式床排水 標準タイプ ホワイト リモコンフラットリモコン タイプタイプ1 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)380 洗浄水量(L)大:5.0/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9) 待機時消費電力(W)1.7 仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式、激落ちバブル、トリプル汚れガード、アラウーノアプリ対応、オート洗浄、クローズ洗浄モード、停電対応、アームレスト、アラウーノ専用手洗い連動水洗対応
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする