ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の ライディンググローブ
防寒サイクルグローブ S077-6BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64370839
品番
MS077-6BK-XL
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふかふか裏起毛で指先までぽかぽか。冬の必需品グローブ。
用途
秋冬の定番、裏起毛グローブが新たに登場。内側にはやわらかくふんわりとした起毛素材を採用し、体温を逃さず手全体をあたたかく包み込みます。着脱がスムーズでデザインのポイントにもなるバンジーコード仕様により、使い勝手も抜群。防風・防寒に加え撥水加工も施されているため、通勤・通学はもちろんアウトドアシーンにも最適です。手のひらには全面的に滑り止め加工を施し、優れたグリップ力を発揮。さらにスマホ操作にも対応しており、寒い日でも手袋を外さずに使用可能。冬に一双は持っておきたい高性能グローブです。
色
ブラック
サイズ
XL
幅(cm)
【手首】9
全長(cm)
23.5
注意
※・製品には個体差があるため、サイズに若干の誤差が生じることがございます。
※・本製品は完全防水ではないため、雨や雪の中で長時間ご使用されると水が染み込む恐れがございます。