サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 235 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64370908
品番
N151.2A219504P
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
倣い加工用
低送り加工用
フルR
幅:5.56mm
仕様
●チップサイズ:50●la:5.563●re:2.7813●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6158
アズワン品番
65-8209-04