コイズミ
コイズミの 暖房用品
コイズミの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
グラファイトヒーター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370909
品番
KKS06254H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
素早い立ち上がりのグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
切タイマー搭載(最長約3時間)
600W/300Wの2段切替
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
684
奥行(mm)
250
消費電力(W)
600
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)
約1.5
タイマー
最長約3時間切タイマー