シーズヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64370997 品番KSS08252W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

遠赤効果でじっくり暖まるシーズヒーター
W数3段階切り換え(800W/500W/200W)
二重安全転倒スイッチ搭載

幅(mm)285 質量(kg)2.5 高さ(mm)788 奥行(mm)285 消費電力(W)800 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】800W/500W/200W/切 コード長さ(m)約1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする