温度調節機能付きソフトあんか

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371085 品番KSA03254
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

温度調節機能付きソフトタイプ電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
おしゃれなチェック柄

幅(mm)330 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)370 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2.9 温度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする