エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
DLVランチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
64371117
品番
23-18-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
開け閉めが容易な一体型の蓋は扱いが手軽で、作業性もアップ。
材質
PSP
質量(g)
15.9
仕切数(個)
3
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
発泡