DLVランチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード64371126 品番23-18-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

開け閉めが容易な一体型の蓋は扱いが手軽で、作業性もアップ。

材質PSP 寸法(mm)229×184×73(蓋高さ34) 質量(g)15.9 仕切数(個)3 あり 電子レンジ× 商品タイプ一体型 発泡体構造発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする