曜日別特売
19-14(47)MSD DLV角 本体 エフピコ 64371135

DLV角 本体

商品レビューを投稿する
内容量1袋(50枚)注文コード64371135品番19-14(47)MSD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

満杯容量約750cc メニュー目安:ごはん約200g/パスタ約400g/唐揚げ約250g/チンジャオロース約350g

材質MSD(マルチSD)寸法(mm)193×144×47質量(g)16.8仕切数(個)1なし電子レンジ商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする