MFPデリプレ 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード64371379 品番26-19-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質MFP 寸法(mm)257×192×43 質量(g)10 仕切数(個)2 あり 電子レンジ 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする