エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 弁当容器
MSD箱弁 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371458
品番
23-17-2 ゆうび赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MSD
寸法(mm)
230×169×30
質量(g)
14
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
4
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
室数
4