エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
フードパック R文化
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371555
品番
1.5合 無地ラミ新
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内ラミなのでちょっとだけ耐熱性アップ
材質
PSP
寸法(mm)
192×120×45
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。