フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電線/ケーブル
フエニックス・コンタクトの FA用ケーブル
フエニックス・コンタクトの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64372010
品番
1693762
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
センサ / アクチュエータ埋込型プラグ、4 極、M12、A コード、PG9 ねじ付きフロント / ねじ取り付け、0.5 m TPE リッツワイヤ付き、4 x 0.34 mm 2
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:190-2087
アズワン品番
65-7467-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表