タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 鉄骨・橋梁用刷毛
鉄骨花子 白毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372186
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚み・毛丈のバランスが取れた使いやすい一品です。
用途
鉄骨用
仕様
筋違
厚さ(mm)
23.5
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
52
材質(毛)
山羊毛
主な用途
鉄骨用
毛色
白毛