タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
かがやき 水性刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64372220
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品。反応硬化型塗料対応
用途
水性塗料用
仕様
筋違
厚さ(mm)
18
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
43
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛