タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
満月(ナイロン・赤毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372247
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
適度な腰をもった、使いやすいナイロン刷毛
用途
水性塗料用
仕様
筋違
厚さ(mm)
16/11
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
38
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
赤毛