タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ダメ込み・隅切り用刷毛
雅 水性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372274
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ナイロン毛使用。 薄口・ダメ込み用 エコノミータイプで使いやすさ抜群
反応硬化型塗料に対応
用途
ダメ込み用・水性塗料用
仕様
筋違
厚さ(mm)
16
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
40
材質(毛)
ナイロン
主な用途
ダメ込み用・水性塗料用
毛色
白毛