AP-OGT-3S エコ おにぎり容器 エフピコ 64372359

おにぎり容器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64372359 品番AP-OGT-3S エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。おむすび容器ワンタッチで使いやすいおむすび容器。
・蓋が開けやすい
・セーフティエッジ
・蓋を簡単に閉める事ができます。作り立ての温かいおにぎりを入れても中が曇らないよう、また蒸れないように蒸気抜き加工を施しました。

材質APET 寸法(mm)129×96×63 質量(g)8 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ一体型 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62500796
2025-01-23
用途:
おにぎりパック
製造業

シフォンサンドを入れて使っています。
とてもちょうどいい大きさで使いやすいです。

対象商品:
64372359
2021-09-01
用途:
弁当用
不動産業

篏合タイプなので蓋を止める手間がなく、効率よいです。蒸気もこもらず使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする