弾性用(豚毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64372360 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

微弾性用塗料に最適

用途万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用 仕様筋違 厚さ(mm)12.5 サイズ(号)10 毛丈(mm)39.5 材質(毛)豚毛 主な用途万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用 毛色白毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする