タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ラック/ニス用刷毛
かすみ 白毛 (中長毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372396
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
中長毛でありながらダメ込み用でも使用できる使いやすい刷毛
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
16
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
37
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛