かすみ 白毛 (中長毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64372405 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

中長毛でありながらダメ込み用でも使用できる使いやすい刷毛

用途ラック、ニス用刷毛 仕様筋違 厚さ(mm)17 サイズ(号)15 毛丈(mm)38 材質(毛)山羊毛 主な用途ラック、ニス用刷毛 毛色白毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする