タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ラック/ニス用刷毛
粋(中長薄口)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372439
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた商品
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
16
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
38
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛