タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ラック/ニス用刷毛
チャンピオン(上)30cm超長柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372509
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワンランク上の素材を使用。 腰が強く万能用としてお使いいただけます。柄は30cmの超長柄タイプ
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
10
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛・ヤンス
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛