もり 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64372553 品番115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質PSP 寸法(mm)214×135×21 質量(g)4 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64372553 115 06171238 - もり-115本体エコ エフピコ もり-115本体エコ エフピコ 1箱(50枚×20袋) 17,980 税込19,778 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする