タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
火花 スミ切り(ナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372624
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ナイロン・スミ切り 薄口タイプ
用途
水性塗料用、スミ切り用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
10
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用、スミ切り用刷毛
毛色
白毛