タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 油性塗料用刷毛
さくら 白毛メジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372667
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
油性塗料対応 メジの定番商品 折り曲げ可能
用途
メジ用、油性塗料
仕様
平型・折り曲げ可能
厚さ(mm)
7
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
メジ用、油性塗料
毛色
白毛