エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの オードブル容器
新桶 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
材質
HIPS
注文コード
64372693
品番
4人桶P(V)金フチ黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HIPS
寸法(mm)
325×325×45
質量(g)
19
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡