タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 油性塗料用刷毛
メジ王 白毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372710
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
油性塗料対応 メジ用 筋違タイプ
用途
メジ用、油性塗料対応
仕様
筋違
厚さ(mm)
6.5
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
メジ用、油性塗料対応
毛色
白毛