新桶 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 材質HIPS 注文コード64372736 品番6人桶P(V)絵巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る
材質HIPS 寸法(mm)400×400×45 質量(g)34 仕切数(個)1 あり 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする