タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 掃除用刷毛
ダスター#810H
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372780
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
豚毛とナイロン毛の混毛タイプ
用途
ダスター刷毛
仕様
平型
厚さ(mm)
19
サイズ
2インチ
毛丈(mm)
71
材質(毛)
豚毛とナイロン毛の混毛
主な用途
ダスター刷毛
毛色
黒毛