タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 掃除用刷毛
ダスター#810H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372798
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
豚毛とナイロン毛の混毛タイプ
用途
ダスター刷毛
仕様
平型
厚さ(mm)
24
サイズ
3インチ
毛丈(mm)
80
材質(毛)
豚毛とナイロン毛の混毛
主な用途
ダスター刷毛
毛色
黒毛